Hammer drill bit Plus Quadro-L
Hammer drill bit Plus Quadro-L
VRT-PRIKLEP-PLUS-QL-D14,0-L265-PL210MM
ZEBRA
Obj. č.
0648071426
EAN 4099618400759
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 14 mm |
Dĺžka | 265 mm |
Pracovná dĺžka | 210 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Počet špirál | 4 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!