Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition
PLNIC PNEUMATIK SADA 80.VYROCIE

Obj. č. 071554 020

EAN 4099618766749

Cena za zvolené balenie
Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Obj. č. 071554 020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania tlaku min./max.

0-12 bar

Podmienka pre presnosť merania tlaku

< 0,08bar: 0–4bar, < 0,16bar: 4–10bar, < 0,25bar: > 10bar

Prevádzkový tlak max.

12 bar

Teplotný rozsah použitia min./max.

-5 do 40 °C

Merateľné médium

Vzduch

Dĺžka hadice

1 m

Prípojný závit

1/4 inch

Hmotnosť výrobku (na kus)

850,400 g

Materiál telesa

Plast sodolnosťou voči nárazom

Rozsah merania tlaku max.

12 bar

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie