Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Vorschneider
BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M2,5
Art.-Nr.
06401 25
EAN 4061975089618
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Mittel- und Fertigschneider benötigt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Vorschneider |
Normen | DIN 352 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,5 |
Steigung | 0.45 mm |
Länge | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Größe Vierkant | 2.1 mm |
Kernlochdurchmesser | 2.05 mm |
Werkstoff | HSS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!