Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352 - 1
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 0800 121 854

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, werden zusätzlich Mittel- und Fertigschneider benötigt