Handra na čistenie s cikcakovým skladaním Tex-Vlies
Flaušová utierka v rolke
PAPIER CISTIACI
Obj. č. 0899800210
EAN 4024835216241
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne odstraňovanie
Perforované línie na odtrhnutie
Odolná a robustná
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu v mokrom aj suchom stave
- Dá sa vyžmýkať
- Opakovane použiteľné
- Odolné voči rozpúšťadlám
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre elektrikárske odvetvie, spoločnosti v oblasti výroby, dodávky a montáže ohrievačov, drevospracujúci, kovospracujúci a automobilový priemysel.
Obal | Kladka |
Verzia | Sortiment balov |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 38 x 25 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 135 g |
Farba | Svetlý, viacfarebný, Biela strakatá |
Počet útržkov | 250 KS |
Dĺžka listu | 38 cm |
Šírka ostria | 25 cm |
Materiál | 70% bavlna, 15% synt. vlákna, 15% polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!