Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Handrička z mikrovlákna na leštenie

Mikroaktívna utierka Pro Gloss
MIKROUTIERKA-SHINE-SEDA-40X40CM

Obj. č. 0899900149
EAN 4065746418942

Cena za zvolené balenie
Handrička z mikrovlákna na leštenie

Obj. č. 0899900149

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Utierka z mikrovlákna s hustou štruktúrou vláken – profesionálny lesk na všetkých citlivých povrchoch.
  • Neuvoľňuje vlákna

  • Bez stôp po krúživých pohyboch na citlivých povrchoch

  • Výnimočné klzné vlastnosti

  • Zamatová tkanina prémiovej kvality

  • Mimoriadne jemné očká


Statický náboj suchej utierky priťahuje prach a jemné častice ako magnet. Hrubé a mastné nečistoty sa odstránia navlhčením utierky pred použitím.

Upozornenie

Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)


Po použití vysušte na vzduchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Profesionálna utierka pre interiér vozidla. Ak chcete z displeja odstrániť prach a odtlačky prstov alebo vyleštiť vysokokvalitné drevené alebo ozdobné lišty a dosiahnuť vysoký lesk. Utierka je vyrobená zo zamatového velúru a je šetrná voči všetkým citlivým povrchom.

Materiál

20% polyamid, 80% polyester

DĺžkaxŠírka

40 x 40 cm

Farba

Sivá

Dĺžka

40 cm

Šírka

40 cm

Plošná hmotnosť na m²

210 g

Hmotnosť výrobku (na kus)

37,833 g

Absorpčný čas celkovo

13 s

Absorpcia/10s

330 %

Absorpcia max.

410 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie