Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Handrička z mikrovlákna na sklo

Handrička z mikrovlákna, sklo
UTIERKA NA SKLO-MIKROAKTIV-SIVA-40X40CM

Obj. č. 0899900145

EAN 4065746035989

Cena za zvolené balenie
Handrička z mikrovlákna na sklo

Obj. č. 0899900145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto mikroaktívna handrička je ideálna na čistenie citlivých povrchov, ktoré zanecháva žiarivo lesklé
  • Vďaka jemne drážkovanej štruktúre, ktorá má na oboch stranách iné usporiadanie, umožňuje táto handrička z mikrovlákna všestranné použitie, pričom šetrne čistí citlivé povrchy

  • Čistí pôsobivo bez vlákien a šmúh so žiarivým leskom

  • Dobre padne do ruky a umožňuje vysokú absorpciu vody

  • Navlhčená odstraňuje hrubé nečistoty a mastnotu

  • Suchá handrička zanecháva sklené povrchy úplne bez šmúh
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Táto handrička z mikrovlákna je ideálna na čistenie, leštenie a utieranie okien, zrkadiel, autoskiel, obkladačiek, lakovaných povrchov, obrazoviek, chrómových povrchov a všetkých lesklých povrchov pri profesionálnej údržbe a čistení vozidiel.

Materiál

Polyamid/polyester

DĺžkaxŠírka

40 x 40 cm

Farba

Sivá

Dĺžka

40 cm

Šírka

40 cm

Hmotnosť výrobku (na kus)

50,000 g

Absorpčný čas celkovo

10 s

Absorpcia/10s

220,41 %

Absorpcia max.

240,53 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie