Handrička z mikrovlákna, profesionálna
Mikroaktívna utierka Profi
MIKRO UTIERKA CERVENA 40X40CM







Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne efektívny čistiaci účinok
- Na suché použitie
Statický účinok priťahuje prach a jemné nečistoty
- Na mokré/suché použitie
Odstraňuje hrubú a mastnú špinu
- Úspora času
Čistí bez používania čistiacich prípravkov
- Úspora nákladov
- Ideálne vhodné na leštenie
- Nízky vplyv na životné prostredie
Mimoriadne jemné, pevné vlákna
- Vynikajúca kĺzavosť
- Leštenie bez hologramov s vysokým leskom
- Dlhá životnosť
- Viaže prach na dreve
Bez obšívky – nezanecháva škrabance
Môže sa umývať vodou teplou až 60°C
- Neperte s avivážnym prostriedkom
- Po použití vysušte na vzduchu
Možno prať pri teplotách do 60°C (nepoužívajte aviváž). Pri čistení akrylových sklených povrchov buďte opatrní.
Hárky údajov(X)
Utierka z mikrovlákna Professional je vhodná na čistenie pri údržbe a dokončovacie čistenie vozidiel. Je ideálna na všetky kovové, textilné, keramické povrchy, kúpeľňové armatúry atď. Keďže nezanecháva šmuhy, môže sa taktiež používať na leštenie. Vďaka vysokej schopnosti absorbovať mastnotu a nečistoty je vhodná na predbežné čistenie pred nanášaním povrchových náterov.
Materiál | 20% polyamid, 80% polyester |
DĺžkaxŠírka | 40 x 40 cm |
Farba | Červená |
Dĺžka | 40 cm |
Šírka | 40 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 300 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43,000 g |
Absorpčný čas celkovo | 30 s |
Absorpcia/10s | 702,5 % |
Absorpcia max. | 704,3 % |