Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/2unTnYR-joM

Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 1
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 2
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 3
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 4
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 5
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 6
Hasákový kľúč - HASAKOVY KLUC 0-35MM - 7

Hasákový kľúč

Kľúčové kliešte
HASAKOVY KLUC 0-35MM

Obj. č. 071502 51

EAN 4024835706339

Cena za zvolené balenie
Hasákový kľúč

Obj. č. 071502 51

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kliešte a kľúč v jednom nástroji

Rukoväť s plastovou povrchovou úpravou



Čeľuste: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava



Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku



Nastavenie pomocou tlačidla


Nastavenie priamo na obrobku



Kĺb: kazetový kĺb



Prenos sily: 10x


Vysoká upínacia sila



Záber medzi zachytávanými povrchmi umožňuje rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojov na princípe račne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na uchopenie, držanie, stláčanie a ohýbanie obrobkov. Taktiež vhodné na montáž dielov bez poškodenia povrchovej úpravy.

Max. upínací rozsah

35 mm

Upínací rozsah v palcoch max.

1-3/8 in

Dĺžka (L)

180 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

14,0 mm

Hrúbka čeľustí (C)

6 mm

Materiál rukoväte

Plast

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie