Hasákový kľúč
Kľúčové kliešte
HASAKOVY KLUC 0-60MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukoväť s plastovou povrchovou úpravou
Čeľuste: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava
Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku
Nastavenie pomocou tlačidla
Nastavenie priamo na obrobku
Kĺb: kazetový kĺb
Prenos sily: 10x
Vysoká upínacia sila
Záber medzi zachytávanými povrchmi umožňuje rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojov na princípe račne
Hárky údajov(X)
Vhodné na uchopenie, držanie, stláčanie a ohýbanie obrobkov. Taktiež vhodné na montáž dielov bez poškodenia povrchovej úpravy.
![]() | |
Max. upínací rozsah | 60 mm |
Upínací rozsah v palcoch max. | 2-3/8 in |
Dĺžka (L) | 300 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 22,0 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 10 mm |
Materiál rukoväte | Plast |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |