Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hasákový kľúč

Kľúčové kliešte
KLUC HASAKOVY SW6-85MM L400MM

Obj. č. 071502 514

EAN 4053479408002

Cena za zvolené balenie
Hasákový kľúč

Obj. č. 071502 514

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kliešte a kľúč v jednom nástroji

Rukoväť s plastovou povrchovou úpravou



Čeľuste: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava



Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku



Nastavenie pomocou tlačidla


Nastavenie priamo na obrobku



Kĺb: kazetový kĺb



Prenos sily: 10x


Vysoká upínacia sila



Záber medzi zachytávanými povrchmi umožňuje rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojov na princípe račne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na uchopenie, držanie, stláčanie a ohýbanie obrobkov. Taktiež vhodné na montáž dielov bez poškodenia povrchovej úpravy.

Max. upínací rozsah

85 mm

Upínací rozsah v palcoch max.

3-3/8 in

Dĺžka (L)

400 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

30 mm

Hrúbka čeľustí (C)

12 mm

Materiál rukoväte

Plast

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie