Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hasákový kľúč

Kľúčové kliešte
NASTAVITELNE KIESTE DLZKA 150MM

Obj. č. 071502 515

EAN 4050641368621

Cena za zvolené balenie
Hasákový kľúč

Obj. č. 071502 515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kliešte a kľúč v jednom nástroji

Rukoväť s plastovou povrchovou úpravou



Čeľuste: paralelný pohyb, hladká a pochrómovaná povrchová úprava



Vďaka povrchovému tlaku s nulovým odporom nehrozí žiadne poškodenie obrobku



Nastavenie pomocou tlačidla


Nastavenie priamo na obrobku



Kĺb: kazetový kĺb



Prenos sily: 10x


Vysoká upínacia sila



Záber medzi zachytávanými povrchmi umožňuje rýchle utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojov na princípe račne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na uchopenie, držanie, stláčanie a ohýbanie obrobkov. Taktiež vhodné na montáž dielov bez poškodenia povrchovej úpravy.

Max. upínací rozsah

27 mm

Upínací rozsah v palcoch max.

1 in

Dĺžka (L)

150 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

12 mm

Hrúbka čeľustí (C)

5 mm

Materiál rukoväte

Plast

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie