Hasiaca deka
Hasiaca deka do auta Bridgehill
DEKA PROTIPOZIAR. STANDARD
Obj. č. 9501010503
EAN 4065746408424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na hasenie požiarov v lítiových batériách vrátane elektrických a hybridných vozidiel.
Upozornenie
Po uhasení požiaru a vyčistení a kontrole, či nie je poškodená, sa môže deka použiť znova.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Natiahnite deku na horiace auto, nákladné auto alebo batériu, aby ste zabránili šíreniu požiaru.
Dĺžka | 8 m |
Šírka | 6 m |
Dĺžka (rozložená) | 8 m |
Šírka (poskladaná) | 6 m |
Materiál | Pyroxén |
Farba | Tmavosivá |
Norma EN | 13501 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 28,000 kg |
Normy | EN 13501 |
Teplotný rozsah použitia, krátkodobo max. | 1600 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 800 °C |