Hasiaci prístroj, 6 kg
Hasiaci prístroj EN 3, 6 kg
HASIACI PRISTROJ 6KG
Obj. č. 09939976
EAN 4038898065104
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Práškový hasiaci prístroj, vyhovuje norme EN 3
- Protipožiarne hodnotenie: ABC
- Jednotka s trvalým tlakom s manometrom
- Nádoba na hasiaci prostriedok vyrobená z vysokokvalitných oceľových plechov
- Stabilné umiestnenie vďaka stabilnému podstavcu
- Odolné mosadzné kovanie
- Vrátane nástenného držiaka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hasiace látky | Adex |
Hnacie médium | Dusík |
Doba použitia max. | 18 s |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 60 °C |
Hmotnosť obsahu | 6 kg |