Hasiaci prístroj
HASIACI PRISTROJ DO AUTA-FL1
Obj. č. 096380 900
EAN 4011231880879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným tlakomerom
- Hasiaci prášok ABC
- Funkčný rozsah od -35 °C do +60 °C
- Vrátane držiaka na montáž na stenu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | FL1 |
Hmotnosť obsahu | 2 kg |
Výška | 380 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,600 kg |
Farba | Červená |
Materiál | Plast/kov |