Haspra
Zatvárací hák z nehrdzavejúcej ocele A2
UZAVER HAK G A2 44X15MM
Obj. č.
0688402534
EAN 4048539641727
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele podľa normy DIN 3133
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Dĺžka (A) | 44 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Normy | DIN 3133 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!