Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou Oceľ ISO 4762, 10.9 so strieborným pozinkovaním (ZFSHL)

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, Zn vločky, str.

Obj. č. 4150424230

EAN 4054458477644

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou Oceľ ISO 4762, 10.9 so strieborným pozinkovaním (ZFSHL)

Obj. č. 4150424230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lamelové pozinkovanie je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:


  • Priemer ≥ M6 – 480h*

  • Priemer ≥ M10 – 720h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M24

    Dĺžka (l1)

    230 mm

    Priemer hlavy (dk)

    36 mm

    Výška hlavy (k1)

    24 mm

    Normy

    ISO 4762

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    10,9

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Hlava s vnútorným otvorom

    Spôsob upínania

    Šesťhranný otvor

    Vnútorný pohon (s1)

    HS19