Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou Oceľ ISO 4762, 12.9 so strieborným pozinkovaním (ZFSHL)
ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, lam. pozink., strieb.
Obj. č. 416641265
EAN 4055375571057
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lamelové pozinkovanie je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M12  | 
Dĺžka (l1)  | 65 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 18 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 12 mm  | 
Normy  | ISO 4762  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 12,9  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 720 h  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS10  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |