Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Oceľ ISO 4017, 8,8, zinok – nikel

Obj. č. 414794 12

EAN 4055375571224

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Obj. č. 414794 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNSHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:


  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*

  • * Bez korózie podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:


  • Odolnosť podkladového kovu voči korózii až 720 h podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

12 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-4

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK7 ZNSHL M4

x 1000 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

NUT-HEX-STOP-ISO7040-8-WS7-(ZNSHL)-M4

ISO 7040, oceľ 8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHL)
x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-200HV-(ZNSH)-4

ISO 7089, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)
x 5000 ks