Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou
DIN 6921, pod. nehr. o. A2, b. p. úp., oz. pod hl.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dc) | 14.2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hárky údajov(X)