Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 439 čistá nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 033425

EAN 4061338636534

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 033425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2,5

Výška (m1)

1,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5

Normy

DIN 439

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran