Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hi-vis winter jacket Fluo

Hi-vis winter jacket Fluo
BUNDA ZIM HIVIS FLUO ORANŽ/ANT M

Obj. č. M409338001

EAN 4251596893477

Cena za zvolené balenie
Hi-vis winter jacket Fluo

Obj. č. M409338001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Watertight, highly visible winter jacket with reflective strips. Protects against cold according to standard EN 14058 and against rain according to EN 343
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

M

Materiál

100 % oxfordský polyester 300D

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

180 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie