Hi-vis winter jacket Fluo
Hi-vis winter jacket Fluo
WINTER JKT HIVIS FLUO ORANŽ/ANT XS
Obj. č. M409338010
EAN 4251596893538
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Watertight, highly visible winter jacket with reflective strips. Protects against cold according to standard EN 14058 and against rain according to EN 343
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100 % oxfordský polyester 300D |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Normy | ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |