Hi-visibility shorts, Fluorescent
Hi-visibility shorts, Fluorescent
KRAŤASY HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 50
Obj. č.
M410128427
EAN 4251761462941
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Durable cotton-rich shorts for maximum comfort. The reflector strips guarantee safety at work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 50 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |