High-cut safety boot S3L Cetus EVO
High-cut safety boot S3L Cetus EVO
OBUV CETUS EVO S3L ČEIRNE 37
Obj. č.
M422246037
EAN 4255576536781
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The further development of a bestseller: The Cetus Evo offers the well-known level of comfort, and the sturdy impact protection and abrasion resistance make this high-cut safety boot even more robust and durable
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |