Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

High-cut safety boot S3L Cetus EVO

High-cut safety boot S3L Cetus EVO
OBUV CETUS EVO S3L ČEIRNE 50

Obj. č. M422246050
EAN 4255576581538

Cena za zvolené balenie
High-cut safety boot S3L Cetus EVO

Obj. č. M422246050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The further development of a bestseller: The Cetus Evo offers the well-known level of comfort, and the sturdy impact protection and abrasion resistance make this high-cut safety boot even more robust and durable
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

50

Materiál zvršku obuvi

Textil

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie