Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

High-cut safety boot S7S TERAX

High-cut safety boot S7S TERAX
OBUV BEZPECNOST-TERAX S7S ORANZ.-VEL.44
MODYF

Obj. č. M422251044
EAN 4255663206023
Cena za zvolené balenie
High-cut safety boot S7S TERAX

Obj. č. M422251044

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Designed for extreme applications! The Vibram outer sole ensures the best grip, the cap and the 360° abrasion protection improve durability and the membrane construction ensures weather protection. This S7 boot is an all-rounder for heavy-duty applications.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová

Veľkosť

44

Materiál zvršku obuvi

Semiš

Bezpečnostná kategória

S7S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , HRO , WR , DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie