High-cut safety boot S7S TERAX
High-cut safety boot S7S TERAX
OBUV BEZPECNOST-TERAX S7S ORANZ.-VEL.45
MODYF
Obj. č.
M422251045
EAN 4255663206030
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Designed for extreme applications! The Vibram outer sole ensures the best grip, the cap and the 360° abrasion protection improve durability and the membrane construction ensures weather protection. This S7 boot is an all-rounder for heavy-duty applications.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S7S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |