Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

High-visibility cooling vest

High-visibility cooling vest
VESTA CHLAD HIVIS ŽLTÁ XXL

Obj. č. M409563004
EAN 4251792836544

Cena za zvolené balenie
High-visibility cooling vest

Obj. č. M409563004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

High-visibility cooling vest, provides cooling relief for hot summer days
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

XXL

Farba

Žltá

Výkonnostná trieda

2

Umývateľné pri

40°C

Hmotnosť výrobku (na kus)

350.000 g

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Materiál

100 % polyester

ISO

20471

Normy

ISO 20471

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie