High-visibility dungarees Fluo
High-visibility dungarees Fluo
NOHAVICE TRAK HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 56
Obj. č.
M410125433
EAN 4251761463368
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Durable cotton-rich dungarees for maximum comfort. The reflector strips guarantee safety at work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 56 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Norma EN | 20471, 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Normy | EN 20471, EN 14404 |