Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

High-visibility fleece jacket single colour

High-visibility fleece jacket single colour
BUNDA FLÍSOVÁ HIVIS ORANŽOVÁ XXL

Obj. č. M409139004

EAN 8434203002974

Cena za zvolené balenie
High-visibility fleece jacket single colour

Obj. č. M409139004
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
Farba

Oranžová

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

280 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 14058

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

280 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie