High-visibility fleece jacket single colour
High-visibility fleece jacket single colour
BUNDA FLÍSOVÁ HIVIS ŽLTÁ XXL
Obj. č. M409138004
EAN 8434203004565
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 280 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nesušiť v sušičke, Nečistiť chemicky |