High-visibility shorts Fluorescent
High-visibility shorts Fluorescent
KRAŤASY HIVIS FLUO ŽLT/ANT 46
Obj. č. M410127423
EAN 4251761462781
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Durable cotton-rich shorts for maximum comfort. The reflector strips guarantee safety at work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 46 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 40 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |