Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

High-visibility shorts Fluorescent

High-visibility shorts Fluorescent
KRAŤASY HIVIS FLUO ŽLT/ANT 56

Obj. č. M410127433

EAN 4251761462835

Cena za zvolené balenie
High-visibility shorts Fluorescent

Obj. č. M410127433

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Durable cotton-rich shorts for maximum comfort. The reflector strips guarantee safety at work
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

56

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50

Materiál

60% bavlna, 40% polyester

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

EN 20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie