Hladidlo 2-zložkové, okrúhle rohy
Hlad. nehrdz.oc. okr. rohy 2-zl. ruk.
MURÁRSKA LYŽICA NEREZ
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúce hladidlo s okrúhlymi rohmi a 2-zložkovou rukoväťou
- Vďaka dlhej hliníkovej podpere a okrúhlym rohom je hladidlo ideálne na omietanie a hladenie
- Zabraňuje vzniku brázd na konci hladidla
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Šírka ostria | 130 mm |
Dĺžka listu | 280 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Materiál čepele | Ušľachtilá oceľ |