Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hladká páska z PVC na omietanie

Páska na omietanie, PVC, hladká
MASKOVACIA PASKA REND-WHITE 30MMX33M

Obj. č. 099240230

EAN 4024835253147

Cena za zvolené balenie
Hladká páska z PVC na omietanie

Obj. č. 099240230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Hladký, pevný podklad


Páska sa nepoškodí omietacími hladidlami



Výberové lepidlo z prírodného kaučuku


Vynikajúca priľnavosť, a to aj na mierne nerovných povrchoch



Silné spojenie medzi lepidlom a nosnou páskou


Tým sa zabezpečuje odstránenie bezo zvyškov

Upozornenie

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max.doba prilepenia: 6 týždňov) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky.



Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu! Nie je vhodná na sušenie v sušiarni!

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre:


hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, náterových farieb a lakov



Obmedzene vhodná na:


porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré absorbujú lepidlo z pásky alebo pásku fyzicky poškodia, napr. pieskované kovy. V prípade používania na polyuretánových akrylových lakoch na vodnej báze, nitrocelulózových náteroch s vysokým obsahom riedidla, iných chemicky agresívnych látkach a neželezných kovoch, ako je napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a prášková povrchová vrstva hliníka, je bezpodmienečne potrebné vykonať predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť zanechania zvyškov.



Nie je vhodná na:


všetky povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo



Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia

Nosný materiál

PVC-P

Základ lepidla

Kaučuk

Šírka

30 mm

Dĺžka

33 m

Farba

Biela

Hrúbka lepiacej pásky

0,13 mm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

1,8 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

150 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 70 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Voda, Počasie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie