Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hlava ASSY® 3.0 s kontrolným otvorom Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, pozinkovaná oceľ AW, zapustené vŕtanie

Obj. č. 0162245035

EAN 4048539620869

Cena za zvolené balenie
Hlava ASSY® 3.0 s kontrolným otvorom Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0162245035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne vhodná na skrutkovanie dreva k drevu v nábytku a pri inštaláciách v predajniach. Hlava sa môže zakryť krytmi zodpovedajúcej farby.

Drevo spájajte, neštiepte ho.



Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek


  • Vhodné na drevo a spojky

  • Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou

  • Menej triesok na povrchu


Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek


Doťahovací otvor AW – väčšia sila


  • Optimálny prevod síl

  • Veľmi dobre prilieha

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu

  • Priemer 3,0 – 4,5 mm = prstencový závit

  • 5,0 – 12,0 mm = spájací závit


Otvor pre hlavu


Vhodné pre krytky s priemerom kolíka 2,5 mm

Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2. Povrchové vrstvy niklu a mosadze sú vhodné len na dekoratívne účely = nezabezpečujú ochranu proti korózii.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri použití týchto skrutiek je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na skrutkovacie prvky vyrobené z dreva a drevených materiálov pri výstavbe obchodov, výrobe nábytku a dokončovacích prácach v interiéri

PokynyUhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Otvor pre hlavu

Áno

Priemer otvoru pre hlavu

2,5 mm

Priemer hlavy (dh)

8,65 mm

Výška hlavy (k)

2,45 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Priemer jadra

2,7 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

20 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Nábytok, Korpus

Doplnkové príslušenstvo

Krytka

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R9010 BIELA D12/2,5

Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1015 SLONOV D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1002 PIESKZLT D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7001 STRIEB D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7037 PRACHSED D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1017 SAFRZLTA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7035 BLEDOSEDA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA PLOCH CERV BUK D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA PLOCHA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R9005 HLBCIERNA D12/2,5

Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8007 HNEDA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8016 MAHAGON D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8001 OKRHNEDA D12/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R9010 BIELA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1002 PIESKZLT D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7037 PRACHSED D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1017 SAFRZLTA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7035 BLEDSEDA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R1015 SLONOV D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA PLOCH CERVBUK D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R9005 HLBCIERNA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8007 HNEDA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8016 MAHAGON D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R8001 OKRHNEDA D15/2,5

x 500 ks
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

KRYTKA NA 01743 R7001 STRIEB D15/2,5

x 500 ks