Hlava s objímkou na skrutku BoxSok™
Hlava s objímkou na skrutku BoxSok
KLUC ZAKL. BOXSOK 3/8 6HR SW13
Obj. č.
071413 50
EAN 4047376311992
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nástroj na montáž upevňovacích prvkov do dutých profilov BoxBolt®
- Nástroj upevňuje manžetu rozširovacieho puzdra na mieste a súčasne sťahuje kužeľ pomocou šesťhrannej skrutky, kým sa manžeta neroztiahne. Nástroj sa používa na skrutkovanie viacerých upevňovacích prvkov s dutým profilom na miesto v sérii, čo významne skracuje čas montáže
- Upínacia strana špeciálneho nástroja je vybavená vnútorným štvorhranom a výstupná strana šesťhranným kľúčom požadovanej veľkosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Vonkajší priemer | 34 mm |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |