Hlavná sada SAC 61 ks
Sada náradia pre spojky SAC Master 59 ks
SADA HLAVNA NA SPOJKY UNI 59KS
Obj. č. 1952003040
EAN 4061975527011
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na správnu montáž a demontáž spojok SAC
- Bez použitia tohto špeciálneho náradia existuje vysoké riziko napnutia alebo poškodenia spojky pri montáži
- Kotúč spojky sa môže vycentrovať na vodiace ložisko alebo prítlačný kotúč (stroj)
- Vrátane všetkých centrovacích čapov BMW pre spojky dodávané s predpätím z výroby a kolíkových kľúčov na demontáž predpínacej dosky, napr. pre VW, Audi, Fiat
Obsah balenia
- 1 x prítlačné vreteno s prítlačným ložiskom a T-rukoväťou, 3 ks
- 2 x priečniky s 3 ramenami a 4 ramenami
- 12 x montážne skrutky, po 4 x M6, M7 a M8
- 4 x matice pre montážne skrutky
- 1 x centrovací čap s upínacím kužeľom a uchytením centrovacieho čapu vodiaceho ložiska
- 7 x centrovacie kolíky vodiaceho ložiska ∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
- 8 x špeciálny centrovací čap pre BMW∅ 15/23, 15/26,5 krátky, 15/26,5 dlhý, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 dlhý, 15/34 a centrovacie puzdro so skrutkou
- 1 x sada centrovacieho náradia, ∅, 15 – 21 a 21 – 28 mm, 15 ks
- 3 x čapy pre sadu centrovacieho náradia,∅ 11,85; 13,85 a 14,85 mm
- 1 x rukoväť a imbusová skrutka M8 x 50 mm pre centrovací čap BMW, 2 ks
- 1 x nástroj na resetovanie stroja SAC
- 1 x kolíkový kľúč∅ 14 – 100 mm/PIN 5 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 59 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11690,000 g |