Hĺbkové meradlo, digitálne
Digitálne hĺbkové meradlo
HLBKOMER DIGITALNY 0-150MM
Obj. č. 071576 142
EAN 4052712503603
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Digitálne hĺbkové meradlo s digitálnym displejom
- Rovná, odsadená meracia lišta
- Nehrdzavejúca oceľ, kalená
- Funkcie: prepínanie mm/palce, Zap./Vyp./Nula (kľúč 0)
- Stupeň ochrany IP54
- Zahŕňa batériu CR 2032
Upozornenie
Dodáva sa v plastovom kufríku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dielik stupnice (merací prístroj) | 0,01 mm |
Rozsah merania dĺžky min./max. | 0-150 mm |
Dĺžka ramena | 100 mm |