Hlboký závitník extra dlhý
Deep screw tap extra long
ZAVITNIK M7 X 1,00EXTRA
Obj. č.
1952006008
EAN 4065746287159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For the repair and cleaning of the mounting thread of injector adjustable clamps deep in the cylinder head
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší závit | 7 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9.000 g |