Hliník, Ø 7 mm
Šesťhranný zakladací kľúč G 7 mm s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 10
Obj. č.
0614176724
EAN 4011231509909
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný s magnetom
- Strojový držiak, Ø 7 mm
- Dĺžka 51 mm
- Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Uťahovacia hlava | G7 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L) | 51 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 4,2 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 14 mm |