Hliník, Ø 7 mm
Šesťhranný zakladací kľúč G 7 mm s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 8
Obj. č.
0614176722
EAN 4011231509862
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný s magnetom
- Strojový držiak, Ø 7 mm
- Dĺžka 51 mm
- Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Uťahovacia hlava | G7 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L) | 51 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 3,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 12 mm |