Hliník, Ø 7 mm šesťhranný, s magnetom
Šesťhranný zakladací kľúč G 7 mm s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8
Obj. č. 0614176723
EAN 4011231509886
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Strojový držiak, Ø 7 mm
- Dĺžka 51 mm
- Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť kľúča | 3/8 inch | 
| Uťahovacia hlava | G 7 mm | 
| Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran | 
| Dĺžka (L) | 51 mm | 
| Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 4,2 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 14 mm |