Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliník, Ø 7 mm šesťhranný, s magnetom

Šesťhranný zakladací kľúč G 7 mm s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 7

Obj. č. 0614176721

EAN 4011231509855

Cena za zvolené balenie
Hliník, Ø 7 mm šesťhranný, s magnetom

Obj. č. 0614176721

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Strojový držiak, Ø 7 mm

  • Dĺžka 51 mm

  • Materiál: Chróm-vanádiová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

7palcov

Uťahovacia hlava

G 7 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L)

51 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l)

2,8 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie