Hliník. prepr. nádoba
Hliníkový prepravný kontajner
HLINIKOVY BOX-U161
Obj. č. 0962321161
EAN 4038898873938
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi robustný prepravný kontajner bez veka, ktorý sa dokonale hodí na profesionálne používanie v remeselných odvetviach a na zabalenie náradia, nástrojov a spotrebného materiálu
- Odolnosť voči korózii, poveternostným podmienkam a teplote
- Nízka vlastná hmotnosť
- Spevnené okraje a profily na všetkých stranách zabezpečujú vysokú úroveň stability a dlhú trvácnosť
- Stohovateľné
- Pohodlné plastové rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 768 x 575 x 370 mm |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 740 x 550 x 355 mm |
Objem | 145 l |
Materiál | Hliník |
Hrúbka materiálu | 0,8 mm |