Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliník. prepr. nádoba

Hliníkový prepravný kontajner
HLINIKOVY BOX-U40

Obj. č. 0962321040

EAN 4038898872795

Cena za zvolené balenie
Hliník. prepr. nádoba

Obj. č. 0962321040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi robustný prepravný kontajner bez veka, ktorý sa dokonale hodí na profesionálne používanie v remeselných odvetviach a na zabalenie náradia, nástrojov a spotrebného materiálu
  • Odolnosť voči korózii, poveternostným podmienkam a teplote

  • Nízka vlastná hmotnosť

  • Spevnené okraje a profily na všetkých stranách zabezpečujú vysokú úroveň stability a dlhú trvácnosť

  • Stohovateľné

  • Pohodlné plastové rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

378 x 280 x 370 mm

Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer)

350 x 255 x 355 mm

Objem

32 l

Materiál

Hliník

Hrúbka materiálu

0,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie