Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliník. prepr. nádoba

Hliníkový prepravný kontajner
HLINIKOVY BOX U80

Obj. č. 0962321080

EAN 4038898873914

Cena za zvolené balenie
Hliník. prepr. nádoba

Obj. č. 0962321080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi robustný prepravný kontajner bez veka, ktorý sa dokonale hodí na profesionálne používanie v remeselných odvetviach a na zabalenie náradia, nástrojov a spotrebného materiálu
  • Odolnosť voči korózii, poveternostným podmienkam a teplote

  • Nízka vlastná hmotnosť

  • Spevnené okraje a profily na všetkých stranách zabezpečujú vysokú úroveň stability a dlhú trvácnosť

  • Stohovateľné

  • Pohodlné plastové rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

578 x 375 x 370 mm

Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer)

550 x 350 x 355 mm

Objem

69 l

Materiál

Hliník

Hrúbka materiálu

0,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie