Hliníková lep. páska
Lep. páska, vákuovo pokovov. Hliníkom
PASKA LEP. POLYPROPYLENOVA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bez oddeľovacej vrstvy
- Oderuvzdorná
Hárky údajov(X)
Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov kašírovaných hliníkom.
Nosný materiál | Polypropylén shliníkovou povrchovou úpravou |
Základ lepidla | Akrylát |
Hrúbka | 0.05 mm |
Farba | Strieborná |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 100 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 70 °C |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 30 °C |
Lepiaca sila pri 25mm | 6 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 90 % |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti vlhkosti | Nie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Bez obsahu olova ( | Áno |
Bez obsahu cínu ( | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov ( | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá ( | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov ( | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel ( | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu ( | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |