Hliníková lepiaca páska 3M™ 425
Hliníková tesniaca páska 3M 425
PASKA ALUMINIOVA 425 3M 50MMX55M
Obj. č.
5M4255055
EAN 4056807276793
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mäkká hliníková lepiaca páska s priesvitným lepidlom na utesňovanie prvkov plochých stien, obkladanie tepelných a svetelných reflektorov na tepelne vodivé pripevňovanie potrubí, vyhrievacích cievok atď., ako bariéra proti vlhkosti a na účely zakrývania pri galvanizácii.
- Vynikajúce tesniace vlastnosti vďaka dobrému krytiu proti vlhkosti (difúzii vodných pár)
- Kombinácia robustného hliníka a trvanlivého lepidla umožňuje bezproblémové dlhodobé použitie
- Etablovaná vo výrobe vozidiel a lietadiel
- Vhodná ako bariéra proti vlhkosti (napr. v bielej technike)
- Vysoká odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na krytie pred tepelným žiarením
- Pripevňovanie chladiacich cievok na chladničky
- Zakrývanie pri eloxovaní hliníka
- Spájanie hliníkových fólií pred temperovaním
Druh lepidla | Akrylát |
Farba | strieborné |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 55 m |
Celková hrúbka | 0,120 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -55 do 150 °C |